GIRA - Kommunikációs csatl alj 2x8/Cat6 IP20 GT40857 - 016600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 6
Szín - egyéb
Kimenet iránya - alul
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337166009
Sonepar cikkszám
GT40857
Gyártói cikkszám
016600
Gyártói típuskód
016600
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
6
Szín:
egyéb
Kimenet iránya:
alul
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód:
csavar
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Igen
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem