GIRA - Kommunikációs csatl alj keret AMP Cat5e GT42453 - 019100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337191001
Sonepar cikkszám
GT42453
Gyártói cikkszám
019100
Gyártói típuskód
019100
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Kommunikációs csatl alj keret AMP Cat5e