GIRA - Kulcsos kapcsoló váltóérintkező Betét GT50288 - 016300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - kulcs
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337163008
Sonepar cikkszám
GT50288
Gyártói cikkszám
016300
Gyártói típuskód
016300
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
kulcs
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
0
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Kulcsos kapcsoló váltóérintkező Betét