Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Mozgásérzékelő 180°Komfort 2,20 m F100 fehér GT54367 - 0671 112

MásolásMásolás
GIRA - Mozgásérzékelő 180°Komfort 2,20 m F100 fehér GT54367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Üzemmódválasztó - Nem

  • Max. kapcsolási idő - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 1-180 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337030034

Sonepar cikkszám

GT54367

Gyártói cikkszám

0671 112

Gyártói típuskód

0671 112

Kivitel:

mozgásjelző

Szerelési mód:

süllyesztett

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő:

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

1-180 °

Hálózatképes:

Nem

Max. hatótávolság előre:

12 m

Szerelési magasság:

2.2 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Átbújásvédelem/háttérfigyelés:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

HLK irányítás:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Nem

Sötétítőfunkció dimmer beépítéssel:

Igen

Szín:

fehér

Lépcsőház figyelés:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

10 s

RAL-szám (hasonló):

9010

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő szenzor ; Mozgásérzékelő 180°Komfort 2,20 m F100 fehér