GIRA - Nyomókapcsoló váltóérintkező FK VT szürke IP66 SN033923 - 015631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337156314
Sonepar cikkszám
SN033923
Gyártói cikkszám
015631
Gyártói típuskód
015631
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP66