Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Nyomólap 3 as feliratmező System 55 Átl. fekete matt SN108223 - 2133005

MásolásMásolás
GIRA - Nyomólap 3 as feliratmező System 55 Átl. fekete matt SN108223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Anyag - egyéb

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108223

Gyártói cikkszám

2133005

Gyártói típuskód

2133005

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Anyag:

egyéb

Szín:

fekete

Felület kivitele:

matt

Anyagminőség:

egyéb

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Felület:

egyéb

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Áttetsző:

Nem

Nyomólap 3 as feliratmező System 55 Átl. fekete matt