GIRA - Rádió sülly.VR rádió F100 fehér GT54357 - 2282 112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rádió
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Szerelési mód - süllyesztett
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337076292
Sonepar cikkszám
GT54357
Gyártói cikkszám
2282 112
Gyártói típuskód
2282 112
Kivitel:
rádió
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Szerelvényezhető vezérlő egység ; Rádió sülly.VR rádió F100 fehér