GIRA - Rádiós szabályzó 1-10V-ig max 15mA IP20 GT08664 - 086500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Illesztőfelület 1-10 V - Igen
Fényérzékelő bemenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337865001
Sonepar cikkszám
GT08664
Gyártói cikkszám
086500
Gyártói típuskód
086500
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Illesztőfelület 1-10 V:
Igen
Fényérzékelő bemenetek száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
1
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):
10 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
1800 W
Kimenetek száma:
2
Max. vezérlési áram:
0 mA
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm