GIRA - Redőny-kapcsoló fedlap,Sys.55,antracit GT31996 - 029428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337294283
Sonepar cikkszám
GT31996
Gyártói cikkszám
029428
Gyártói típuskód
029428
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
antracit
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Redőny-kapcsoló fedlap,Sys.55,antracit