Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Redőny-kapcsoló Nyomólapok nyílszimbólummal System 55 alu GT50191 - 029426

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Redőny-kapcsoló Nyomólapok nyílszimbólummal System 55 alu GT50191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - redőny

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337294269

Sonepar cikkszám

GT50191

Gyártói cikkszám

029426

Gyártói típuskód

029426

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

redőny

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

alumínium

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Redőny-kapcsoló Nyomólapok nyílszimbólummal System 55 alu