GIRA - Redőny-nyomókapcsoló sülly.betét GT10853 - 315800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337158004
Sonepar cikkszám
GT10853
Gyártói cikkszám
315800
Gyártói típuskód
315800
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
egyéb
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1