GIRA - Redőnykapcsoló aktor IP20 GT45966 - 042500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Max. kapcsolási teljesítmény - 400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337425007
Sonepar cikkszám
GT45966
Gyártói cikkszám
042500
Gyártói típuskód
042500
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Max. kapcsolási teljesítmény:
400 W
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer redőny actuator ; Redőnykapcsoló aktor