GIRA - Relébetét System 2000 GT71686 - 085300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható - Igen
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható - Igen
IP védettséghez alkalmas - IP20
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337853008
Sonepar cikkszám
GT71686
Gyártói cikkszám
085300
Gyártói típuskód
085300
Szerelési mód:
süllyesztett
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:
Igen
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:
Igen
Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:
Igen
Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:
Nem
Csak mellékállomásként használható:
Nem
Nullavezető érintkezővel:
Nem
Mellékállomás bemenet:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-20-4 °C