Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Rögzítő keret AMP adatátviteli aljzathoz GT78746 - 019200

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Rögzítő keret AMP adatátviteli aljzathoz GT78746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Összeállítás - alapelem

  • Hordozógyűrű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337192008

Sonepar cikkszám

GT78746

Gyártói cikkszám

019200

Gyártói típuskód

019200

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Rögzítő keret AMP adatátviteli aljzathoz