GIRA - S3000 kezelőburk. System 55 fehér SN110750 - 536003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas fényszabályozó beültetésére - Nem
Alkalmas zsalubeépítésre - Igen
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóbeépítéshez - Nem
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110750
Gyártói cikkszám
536003
Gyártói típuskód
536003
Alkalmas fényszabályozó beültetésére:
Nem
Alkalmas zsalubeépítésre:
Igen
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóbeépítéshez:
Nem
Anyag:
egyéb
Billentyűk száma:
1
Felület kivitele:
fényes
LED-kijelzővel:
Nem
Működtető pontok száma:
2
Alkalmazás:
elektromos fogyasztók irányítása
Fedéllel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
S3000 kezelőburk. System 55 fehér