GIRA - S3000 kezelőburkolat System 55 antracit SN108971 - 536028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas fényszabályozó beültetésére - Nem
Alkalmas zsalubeépítésre - Igen
Szín - antracit
Alkalmas kapcsolóbeépítéshez - Nem
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108971
Gyártói cikkszám
536028
Gyártói típuskód
536028
Alkalmas fényszabályozó beültetésére:
Nem
Alkalmas zsalubeépítésre:
Igen
Szín:
antracit
Alkalmas kapcsolóbeépítéshez:
Nem
Anyag:
egyéb
Billentyűk száma:
1
LED-kijelzővel:
Nem
Működtető pontok száma:
2
Alkalmazás:
elektromos fogyasztók irányítása
Fedéllel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
S3000 kezelőburkolat System 55 antracit