GIRA - SCHUKO dugasz FK VT szürke IP66 SN034513 - 002031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP66
Anyag - egyéb
Szín - fehér
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337020318
Sonepar cikkszám
SN034513
Gyártói cikkszám
002031
Gyártói típuskód
002031
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP66
Anyag:
egyéb
Szín:
fehér
Behelyezési irány:
egyenes
Anyagminőség:
egyéb
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Háztartási szerelvények ; Tartozék védőérintkezős csatlakozókhoz ; SCHUKO dugasz FK VT szürke