GIRA - System 2000 fedlap Kapcs. és dimmelés System 55 antracit GT42734 - 065528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42734
Gyártói cikkszám
065528
Gyártói típuskód
065528
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
antracit
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; System 2000 fedlap Kapcs. és dimmelés System 55 antracit