Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - System55 Helyiségterm.Ki/Be kapcsolóval Antracit IP20 GT40854 - 039228

MásolásMásolás
GIRA - System55 Helyiségterm.Ki/Be kapcsolóval Antracit IP20 GT40854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Csatlakozás - 2-vezetékes

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337392286

Sonepar cikkszám

GT40854

Gyártói cikkszám

039228

Gyártói típuskód

039228

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Csatlakozás:

2-vezetékes

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

5-30 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Szín:

antracit

Kijelzővel:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Nem

Érintkező kivitelezése:

nyitó (NC)

Érzékelő kivitel:

egyéb

Működtetés:

forgó

Védettség (IP):

IP20

Termikus visszacsatolás:

nincs

Zajszint kijelzés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Robbanásvédett:

Nem

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; System55 Helyiségterm.Ki/Be kapcsolóval Antracit