GIRA - Száll. kártya letap feliratmező System 55 alu GT50543 - 014026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - hotelkártya
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
11 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337140269
Sonepar cikkszám
GT50543
Gyártói cikkszám
014026
Gyártói típuskód
014026
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
hotelkártya
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Szín:
alumínium
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20