GIRA - Szállodai kártyás kapcsoló feliratmezővel System 55 antracit SN101209 - 014028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - hotelkártya
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337140283
Sonepar cikkszám
SN101209
Gyártói cikkszám
014028
Gyártói típuskód
014028
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
hotelkártya
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Szín:
antracit
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20