GIRA - Szerelő doboz 2-es szürke E22 IP20 GT62019 - 289700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - négyzetes
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337066521
Sonepar cikkszám
GT62019
Gyártói cikkszám
289700
Gyártói típuskód
289700
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
2
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelő doboz 2-es szürke E22