GIRA - Szerelő doboz 3-as szürke E22 IP20 GT62020 - 289800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - négyzetes
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337066538
Sonepar cikkszám
GT62020
Gyártói cikkszám
289800
Gyártói típuskód
289800
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülékdoboz
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
3
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelő doboz 3-as szürke E22