GIRA - Szerelőkeret falba sülly. szerelhető GT83988 - 125204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugaszoló aljzatok száma - 0
Világítással - Nem
Anyag - fém
Szín - alumínium
Beépíthető dobozok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337252047
Sonepar cikkszám
GT83988
Gyártói cikkszám
125204
Gyártói típuskód
125204
Dugaszoló aljzatok száma:
0
Világítással:
Nem
Anyag:
fém
Szín:
alumínium
Beépíthető dobozok száma:
0
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
164 mm
Kapcsolási funkció:
nincs
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
252 mm
Mélység:
64 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Energiaoszlop ; Szerelőkeret falba sülly. szerelhető