GIRA - Szerelőkeret vakolatra szerelhető GT84389 - 125104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugaszoló aljzatok száma - 0
Világítással - Nem
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Beépíthető dobozok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337251040
Sonepar cikkszám
GT84389
Gyártói cikkszám
125104
Gyártói típuskód
125104
Dugaszoló aljzatok száma:
0
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Beépíthető dobozok száma:
0
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
246 mm
Kapcsolási funkció:
nincs
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
176 mm
Mélység:
52 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Energiaoszlop ; Szerelőkeret vakolatra szerelhető