GIRA - Szobatermosztát 230 V nyitóval+kapcs.-val System 55 matt fer IP20 GT97040 - 039227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - 2-vezetékes
Vevővel - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337392279
Sonepar cikkszám
GT97040
Gyártói cikkszám
039227
Gyártói típuskód
039227
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
2-vezetékes
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Külső érzékelő:
Nem
Méréstartomány:
5-30 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Nem
Érintkező kivitelezése:
nyitó (NC)
Érzékelő kivitel:
egyéb
Működtetés:
forgó
Védettség (IP):
IP20
Termikus visszacsatolás:
nincs
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Robbanásvédett:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
RAL-szám:
9010