GIRA - Szobatermosztát 230 V órával System 55 matt fehér IP20 SN000781 - 237027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - 230 V
Csatlakozás - 3-vezetékes
Vevővel - Nem
Külső érzékelő - Igen
Klímaberendezéshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337084778
Sonepar cikkszám
SN000781
Gyártói cikkszám
237027
Gyártói típuskód
237027
Feszültségellátás módja:
230 V
Csatlakozás:
3-vezetékes
Vevővel:
Nem
Külső érzékelő:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Méréstartomány:
10-40 °C
Óratípus:
napi óra
Időjárásfüggő szabályozás:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Kijelzővel:
Igen
Állítható különbség:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Érintkező kivitelezése:
elektronikus
Védettség (IP):
IP20
Optimalizálás:
Nem
Működtetés:
billentyű
Szín:
fehér
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Választó kapcsoló fűtéshez és fűtés/melegvízhez:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Túlóra kapcsoló:
Nem
Óra kivitel:
digitális
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
RAL-szám:
9010