Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Szobatermosztát távérzékelő 4m vezeték SN005531 - 149300

MásolásMásolás
GIRA - Szobatermosztát távérzékelő 4m vezeték SN005531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó kábel hossza - 4 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337040163

Sonepar cikkszám

SN005531

Gyártói cikkszám

149300

Gyártói típuskód

149300

Csatlakozó kábel hossza:

4 m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Hőmérséklet érzékelő ; Szobatermosztát távérzékelő 4m vezeték