GIRA - Tastsensor 3 Plus 5-ös System 55 IP20 SN005532 - 514500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 12
Szín - egyéb
Busz-csatolással - Nem
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337086895
Sonepar cikkszám
SN005532
Gyártói cikkszám
514500
Gyártói típuskód
514500
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
12
Szín:
egyéb
Busz-csatolással:
Nem
Felület:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Szobatermosztáttal:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
6
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20