Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - USB fedlap, Systemm55 nemesacél SN101770 - 0876600

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - USB fedlap, Systemm55 nemesacél SN101770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - TAE

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337035800

Sonepar cikkszám

SN101770

Gyártói cikkszám

0876600

Gyártói típuskód

0876600

Felhasználás:

TAE

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

rozsdamentes acél

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

USB fedlap, Systemm55 nemesacél