GIRA - Vakfedél Moduláris Jack Tartozékok antracit SN101228 - 264528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vaksapka
Szerelési mód - egyéb
Szín - antracit
Összeállítás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337014072
Sonepar cikkszám
SN101228
Gyártói cikkszám
264528
Gyártói típuskód
264528
Felhasználás:
vaksapka
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
antracit
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Vakfedél Moduláris Jack Tartozékok antracit