Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - Vakfedél tartógyűrűvel System 55 antracit GT62789 - 026828

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - Vakfedél tartógyűrűvel System 55 antracit GT62789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - vaksapka

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - antracit

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337268284

Sonepar cikkszám

GT62789

Gyártói cikkszám

026828

Gyártói típuskód

026828

Felhasználás:

vaksapka

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

antracit

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Vakfedél tartógyűrűvel System 55 antracit