GIRA - VGA Dugaszford. Betét fekete matt SN101233 - 565210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - D-Sub 15-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337461043
Sonepar cikkszám
SN101233
Gyártói cikkszám
565210
Gyártói típuskód
565210
Felhasználás:
D-Sub 15-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
VGA Dugaszford. Betét fekete matt