GIRA - Videoterminal fehér üveg GT83987 - 260012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - busz-rendszer
Szerelési mód - süllyesztett
Képrendszer - PAL
Szín - egyéb
Lehallgatásbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83987
Gyártói cikkszám
260012
Gyártói típuskód
260012
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Szerelési mód:
süllyesztett
Képrendszer:
PAL
Szín:
egyéb
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Igen
Kihangosító:
Igen
Ajtónyitó automatika:
Igen
Híváskikapcsolás:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hívás megkülönböztetés:
Igen
Hangerőszabályozás:
Igen
Szélesség:
182 mm
Magasság:
240 mm
Mélység:
52 mm
Csengő/kaputelefon ; Videós kaputelefon ; Videoterminal fehér üveg