GIRA - Videoterminal kiegészítő tápegys. 24V DC 700mA IP20 GT83989 - 257000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 24 V
Áram fajtája - DC
Szerelési mód - DIN-sín
Alkalmazás - egyéb
Beszerelési technika - busz-rendszer
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337025702
Sonepar cikkszám
GT83989
Gyártói cikkszám
257000
Gyártói típuskód
257000
Kimeneti feszültség:
24 V
Áram fajtája:
DC
Szerelési mód:
DIN-sín
Alkalmazás:
egyéb
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Bemeneti feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP20
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Nem
Vezérlőfunkció:
Nem
Kiértékelő funkció:
Nem
Szervizjelzések:
Nem
Programozási zárlat:
Nem
Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; Videoterminal kiegészítő tápegys. 24V DC 700mA