Globiz - Asztali 3-as süllyeszett dugalj, szálcsiszolt SN082212 - 20430B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - ezüst
Dugaszoló aljzatok száma - 3
Szerelési mód - beépített
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082212
Gyártói cikkszám
20430B
Gyártói típuskód
20430B
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
ezüst
Dugaszoló aljzatok száma:
3
Szerelési mód:
beépített
Névleges áram:
16 A
Felirat/jelzés:
nincs
Metálszínű:
Igen
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Asztali 3-as süllyeszett dugalj, szálcsiszolt