Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globiz - Csavarhúzó 0,5x3.0x75 -1000V- SN073596 - 10560

MásolásMásolás
Globiz - Csavarhúzó 0,5x3.0x75  -1000V- SN073596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.5 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Méret - 3

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

  • Szár típusa - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073596

Gyártói cikkszám

10560

Gyártói típuskód

10560

Penge élvastagság:

0.5 mm

Kivitel:

egyenes

Méret:

3

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

3 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 0,5x3.0x75 -1000V-