Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globiz - Csavarhúzó 1000V PZ1x80mm mágneses fejjel SY005625 - 10571

MásolásMásolás
Globiz - Csavarhúzó 1000V PZ1x80mm mágneses fejjel SY005625

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 1

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 80 mm

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005625

Gyártói cikkszám

10571

Gyártói típuskód

10571

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

1

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

80 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Szár típusa:

kerek

Csavarhúzó 1000V PZ1x80mm mágneses fejjel