Globiz - Csavarhúzó PH1x4,5x80 -1000V- SN073599 - 10567
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Pengeátmérő - 4.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073599
Gyártói cikkszám
10567
Gyártói típuskód
10567
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Pengeátmérő:
4.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó PH1x4,5x80 -1000V-