Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globiz - Csavarhúzó PH2x6x100 -1000V- SN073601 - 10569

MásolásMásolás
Globiz - Csavarhúzó PH2x6x100  -1000V- SN073601

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

  • Pengeátmérő - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073601

Gyártói cikkszám

10569

Gyártói típuskód

10569

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Pengeátmérő:

6 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Szár típusa:

kerek

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó PH2x6x100 -1000V-