Globiz - Csavarhúzó PZ2x100 - 1000V SY005640 - 10572
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005640
Gyártói cikkszám
10572
Gyártói típuskód
10572
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Csavarhúzó PZ2x100 - 1000V