Globiz - Digitális multiméter Gamma 25103 SY005634 - 25103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 500 V
Max. árammérési-tartomány AC - 10 A
Max. árammérési-tartomány DC - 10 A
Mérési tartomány választása - kézi/automatikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005634
Gyártói cikkszám
25103
Gyártói típuskód
25103
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
500 V
Max. árammérési-tartomány AC:
10 A
Max. árammérési-tartomány DC:
10 A
Mérési tartomány választása:
kézi/automatikus
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
500 V
Digitális multiméter Gamma 25103