Globiz - Fali dugalj - kapcsolós max. 3500W Gamma 05688 SY005724 - 05688
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 10 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
UL/CSA-áramerősség - 16 A
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005724
Gyártói cikkszám
05688
Gyártói típuskód
05688
IEC áramerősség:
10 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
UL/CSA-áramerősség:
16 A
Ház anyaga:
műanyag
Fali dugalj - kapcsolós max. 3500W Gamma 05688