Globiz - Gamma Nyomógomb • fekete (on-(off) • 2A-250V) 09066FK SY005682 - 09066FK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - fekete
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Nyílás átmérője - 16 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005682
Gyártói cikkszám
09066FK
Gyártói típuskód
09066FK
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
fekete
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás átmérője:
16 mm
Lámpa tápfeszültsége:
250 V
Lencse formája:
kerek
Gamma Nyomógomb • fekete (on-(off) • 2A-250V) 09066FK