Globiz - Gamma Oldalcsípő 5''/128mm -gumírozott nyél- 10303 SY005685 - 10303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - erősített oldalvágó
Hosszúság - 130 mm
Fogantyú bevonata - egyéb
Felület - egyéb
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005685
Gyártói cikkszám
10303
Gyártói típuskód
10303
Alak:
erősített oldalvágó
Hosszúság:
130 mm
Fogantyú bevonata:
egyéb
Felület:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Gamma Oldalcsípő 5''/128mm -gumírozott nyél- 10303