Globiz - Gamma Penge 9mm 10827 10db/cs Nem bontjuk! SY005689 - 10827
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Penge formája - trapézpenge
Alkalmas - univerzális kés
Szélesség - 9 mm
Letörhető pengék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005689
Gyártói cikkszám
10827
Gyártói típuskód
10827
Anyag:
egyéb
Penge formája:
trapézpenge
Alkalmas:
univerzális kés
Szélesség:
9 mm
Letörhető pengék:
Igen
Gamma Penge 9mm 10827 10db/cs Nem bontjuk!