Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globiz - Gamma Univerzális kés -műanyag- 18mm 10815 SY005696 - 10815

MásolásMásolás
Globiz - Gamma Univerzális kés -műanyag- 18mm 10815 SY005696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Penge formája - egyenes

  • Behúzható kés - Igen

  • Kábelvágó - Igen

  • Fogantyú anyaga - műanyag

  • Penge anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005696

Gyártói cikkszám

10815

Gyártói típuskód

10815

Penge formája:

egyenes

Behúzható kés:

Igen

Kábelvágó:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Penge anyaga:

egyéb

Reteszeléssel:

Nem

Automata visszahúzás:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kihúzható:

Igen

Gamma Univerzális kés -műanyag- 18mm 10815