Globiz - Kábelblankoló Automata SN073602 - 10224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-6 mm2
Cserélhető kés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073602
Gyártói cikkszám
10224
Gyártói típuskód
10224
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-6 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Kábelblankoló Automata