Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globiz - Kombinált fogó 175 mm 10324 SY005649 - 10324

MásolásMásolás
Globiz - Kombinált fogó 175 mm 10324 SY005649

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 165 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Anyag - acél

  • Pofák hossza - 40 mm

  • Kiálló vágóél - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005649

Gyártói cikkszám

10324

Gyártói típuskód

10324

Hosszúság:

165 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Anyag:

acél

Pofák hossza:

40 mm

Kiálló vágóél:

Igen

Szigetelt:

Igen

Alak:

egyenes

Felület:

krómbevonatú

Fogantyú bevonata:

egyéb

Kombinált fogó 175 mm 10324