Globiz - LED aluminium profil 1000x17x8mm 41010A1 SY005654 - 41010A1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005654
Gyártói cikkszám
41010A1
Gyártói típuskód
41010A1
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
17 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
8 mm
LED aluminium profil 1000x17x8mm 41010A1